1/2"-os POWERDRIV® dugókulcsbetét metrikus, tizenkét lapú, hosszú
1/2" POWERDRIV dugókulcs, metr., kettős hatlapfej
DUGÓKULCS-1/2-HOSSZÚ-BI-HEX-SW15
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 1/2"-os belső négyszög, golyósretesz horony
- Powerdriv®
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 15 mm |
Hosszúság (L1) | 77 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 21,6 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 21,6 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 35,5 mm |
Bevonat | Krómozott |