1/2"-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid
1/2"-os dugókulcs, hatlapú, rövid
DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW34
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3124, ISO 2725
- Felület: Krómozott, csiszolt/matt
- Kihajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Hegy: Hatlapfejhez
- POWERDRIV
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 34 mm |
Hosszúság (L1) | 47 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 45,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 40 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 25 mm |
Bevonat | Krómozott |