Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

1/2"-os dugókulcs, hatlapú, rövid
DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW28

Cikksz. 0712131128

EAN 4024835718981

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2"-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

Cikksz. 0712131128
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
  • Szabvány: DIN 3124, ISO 2725

  • Felület: Krómozott, csiszolt/matt

  • Kihajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony

  • Hegy: Hatlapfejhez

  • POWERDRIV
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

28 mm

Hosszúság (L1)

44 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

38 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

33,5 mm

Dugókulcsmélység (t)

20 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk