Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2"-os T-nyél

1/2"-os keresztnyél
KERESZTHAJTÓ-KAR-1/2-L295MM
ZEBRA

Cikksz. 0712130201
EAN 4024835711234

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A gömbzárral ellátott csúszó fogantyú T- vagy L-nyélként használható.
  • Szabvány: DIN 3122, ISO 3315

  • Kialakítás: Krómozott
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

1/2

Surface

Krómozott

Material

Acél

Length (L1)

295 mm

Fejhossz (B1)

25 mm

Fejszélesség (A)

25 mm

Fogantyú átmérője (D)

13 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk