Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Feszítőrúd, ½”

Csuklós hajtókat, 1/2"-os
HAJTÓKAR-CSUKLÓS-1/2-L490MM

Cikksz. 0712130102

EAN 4038898384465

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Feszítőrúd, ½”

Cikksz. 0712130102
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
A csukló 180°-ban elforgatható és a kívánt helyzetben rögzíthető, ezért nagyon jól alkalmazható a különböző helyzetekben történő erőteljes meghúzásra.
  • Szabvány: DIN 3122, ISO 3315

  • Kialakítás: Krómozott
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

1/2

Hosszúság (L)

490 mm

Fogantyú átmérője (A)

35 mm

Fejszélesség (B1)

20 mm

Fejszélesség (elforgatva) (B2)

37 mm

Terméktömeg (darabonként)

878,000 g

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Javítókészlet 1/2 colos sokszögű racsnis karhoz 4 részes

CSUKLÓS-HAJTÓKAR-JAVÍTÓ-SZETT-4DB