Feszítőrúd, ½”
Csuklós hajtókat, 1/2"-os
HAJTÓKAR-CSUKLÓS-1/2-L365MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Kialakítás: Krómozott
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Hosszúság (L) | 365 mm |
Fogantyú átmérője (A) | 33 mm |
Fejszélesség (B1) | 15 mm |
Fejszélesség (elforgatva) (B2) | 37 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 650,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!