Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Irányváltós racsnis kar, 1/4"-os 360°-ban elforgatható markolattal

Racsni, 1/4 colos, elforgatható fogantyúval
RACSNI-FORG-KAR-1/4IN-135MM

Cikksz. 071201406
EAN 4062856421749

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Irányváltós racsnis kar, 1/4"-os 360°-ban elforgatható markolattal

Cikksz. 071201406
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
Ideális szűk helyeken történő meghúzáshoz a további 360°-ban elforgatható fogantyú funkciónak köszönhetően

360°-ban elforgatható markolat


  • A behajtás forgatása a markolat elforgatásával történik

  • A munka kétszer olyan gyorsan elvégezhető

  • Normál racsniként szintén használható


Nincs véletlenül kioldó dugókulcsbetét


  • A biztonsági retesz megakadályozza a dugókulcsbetét leesését vagy elveszítését

  • A csatlakozó kioldásához egyszerűen nyomja meg a nyomógombot


Könnyű irányváltás


  • A forgótárcsás átkapcsolás megkönnyíti az óramutató szerinti és ellentétes forgásirány közötti átváltást


Karbantartásmentes fogazás


  • Finomfogazású 52 foggal, 7°-os elfordulási szög, karbantartást egyáltalán nem igénylő, a szerkezet tartós kenése garantált
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

1/4

DIN

3122

Anyag

Króm-vanádium acél

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Bevonat

Krómozott fényes szatén kivitel

Hosszúság (L1)

135 mm

Kar hosszúsága (L2)

125 mm

Fogantyú hossza (L3)

61 mm

Fogantyú átmérője (D1)

20 mm

Racsniátmérő (D2)

27 mm

Racsnis fej magassága (B1)

19,8 mm

Racsnis fej magassága négylap esetén (B2)

29,1 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk