1/4"-os racsnis kar Irányváltós karral
Racsni, 1/4 colos, irányváltós karral
RACSNIS-KAR-IRÁNYVÁLTÓS-1/4-L135MM
ZEBRA



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus racsni, kényelmes kihajtóval
- Gyors és egyszerű átváltás a jobbra és balra történő forgás között
- Biztonsági ütköző gyors kilökéssel
- Süllyesztett, védett irányváltós kar és hajlított racsnitest a kéz nagyobb szabadsága érdekében
- Durva fogazású, 48 foggal – 7,5°-os forgásszög
- Hosszúság: 135 mm
- Krómozott, 2-komponensű markolat
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Material of handle | 2 komponensű műanyag |
Surface | Krómozott |
Design | 48 foggal |
Length (L1) | 135 mm |
Material | Acél |