Irányváltós racsnis kar, 1/2 colos 360°-ban elforgatható markolattal
Irányváltós racsnis kar, 1/2"-os, elforg. mark.tal
RACSNIS-FORG-KAR-1/2IN-135MM
Cikksz. 071201206
EAN 4062856421794





Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
360°-ban elforgatható markolat
- A behajtás forgatása a markolat elforgatásával történik
- A munka kétszer olyan gyorsan elvégezhető
- Normál racsniként szintén használható
Nincs véletlenül kioldó dugókulcsbetét
- A biztonsági retesz megakadályozza a dugókulcsbetét leesését vagy elveszítését
- A csatlakozó kioldásához egyszerűen nyomja meg a nyomógombot
Könnyű irányváltás
- A forgótárcsás átkapcsolás megkönnyíti az óramutató szerinti és ellentétes forgásirány közötti átváltást
Karbantartásmentes fogazás
- Finomfogazású 52 foggal, 7°-os elfordulási szög, karbantartást egyáltalán nem igénylő, a szerkezet tartós kenése garantált
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
DIN | 3122 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Bevonat | Krómozott fényes szatén kivitel |
Hosszúság (L1) | 250 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 240 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 114 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 33 mm |
Racsniátmérő (D2) | 43,5 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 29,2 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 46,2 mm |