Irányváltós racsnis kar, 1/2 colos Irányváltós karral
Racsni, 1/2 colos, irányváltós karral
RACSNIS KAR 1/2" IRÁNYVÁLTÓVAL
ZEBRA



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus racsni, kényelmes kihajtóval
- Gyors és egyszerű átváltás a jobbra és balra történő forgás között
- Biztonsági ütköző gyors kilökéssel
- Süllyesztett, védett irányváltós kar és racsnitest süllyesztett központtal a kéz nagyobb szabadsága érdekében
- Durva fogazású, 48 foggal – 7,5°-os forgásszög
- Hosszúság: 250 mm
- Krómozott, kétkomponensű markolat
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Length (L1) | 250 mm |
Material | Acél |
Material of handle | 2 komponensű műanyag |
Design | 48 foggal |
Surface | Krómozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!