Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo
HSCo ponthegesztés lefúró DIN 1897 Longlife
PONTHEG-LEFÚRÓ-HSCO-DIN1897-10X89MM
Cikksz. 0710740100
EAN 4061975385963
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Különleges Magma többrétegű bevonat
- Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonatlan ponthegesztés marókhoz képest
- Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos, pl. TiN bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló)
- Akár 50%-kal gyorsabb vágósebesség a bevonatmentes ponthegesztés marókhoz képest
Extra stabil fúróhegy-geometria a nehéz fúrási körülményekhez minden szokványos kézi fúrógép esetében
Optimalizált fúróhegy-geometria a hagyományos ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért
Kitűnő fúróhegy-központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos fúrás
115°-os központosító hegy
Sorjamentes fúrás
180° fokos csúcsszög a vágóéleken
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)
- Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben
Adatlapok(X)
- Használható nagy szakítószilárdságú karosszéria/lemezacélhoz <= 1200 N/mm², öntöttvashoz, nemesacél burkolathoz, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, bronz burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez
- Használható 3-pofás befogótokmányú fúrógépekben
Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó maradjon
Maximális fordulatszám nemesacél lemezekhez
- Max. 1200 ford/perc ∅ 6 mm-hez
- Max. 950 ford/perc ∅ 8 mm-hez
- Max. 730 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Maximális fordulatszám acél/karosszéria lemezekben max. 1200 N/mm²-ig
- Max. 1650 ford/perc ∅ 6 mm-hez
- Max. 1200 ford/perc ∅ 8–9 mm-hez
- Max. 950 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Ha lehetséges, használjon hűtő-kenőanyagot
Minőség | Würth-Standard |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Magma többrétegű bevonat |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Átmérő | 10 mm |
Hosszúság | 89 mm |
Forgácsbarázda hossz | 43 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Száralak | Hengeres |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!