Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSCo ponthegesztés lefúró

HSCo ponthegesztés lefúró
PONTHEG-LEFÚRÓ-HSCO-D6MM

Cikksz. 0710006

EAN 4011231702881

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSCo ponthegesztés lefúró

Cikksz. 0710006
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
Gazdaságos, standard ponthegesztés fúrószár ponthegesztések kézi fúrógépekkel történő szétbontásához hagyományos, max. 850 N/mm² szilárdságú karosszérialemezeken, minden járműtípushoz.

Extra stabil fúróhegy-geometria a nehéz fúrási körülményekhez minden szokványos kézi fúrógép esetében



Optimalizált fúróhegy-geometria a hagyományos ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért



Kitűnő fúróhegy-központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos fúrás


115°-os központosító hegy



Sorjamentes fúrás


180°-os csúcsszög a maró sarkokon



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés
  • Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)

  • Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Lemezacélból <= 850 N/mm² készült, vékony falú munkadarabok fúrásához, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez

  • Használható 3-pofás befogótokmányú fúrógépekben
Útmutató

Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó maradjon



Maximális fordulatszám


  • Max. 1100 ford/perc ∅ 6 mm-hez

  • Max. 850 ford/perc ∅ 8-9 mm-hez

  • Max. 650 ford/perc ∅ 10 mm-hez


Ha lehetséges, használjon hűtő-kenőanyagot

Minőség

Würth-Standard

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Sima

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

850 N/mm²

Átmérő

6 mm

Hosszúság

66 mm

Forgácsbarázda hossz

28 mm

Szárátmérő

6 mm

Száralak

Hengeres

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk