Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Juniorfix sűrített levegős kinyomópisztoly

Sűrített levegős kinyomópisztoly, Juniorfix
KARTUSKINYOMÓ-PISZT.-SŰR.LEV.-JUNIORFIX
MASTER

Cikksz. 0703891310
EAN 4052703473946

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Erőteljes és könnyű sűrített levegős kinyomópisztoly kartusos termékek felhordásához. Ideális nagy és kis viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz.

Könnyű kezelhetőség


Könnyű, kompakt és ergonomikus kialakítás



Forgó nyomásszabályzóval a fogantyún a gyors és lassú kisajtoláshoz


Az áramlási sebesség további finom szabályozása a ravaszon keresztül.



Optimális mozgás


Csillapítás a gyorsszelepen



Védelmet nyújt pl. a levegő ellátási alkatrészeknek és egyszerűbb tisztítást tesz lehetővé


Teljesen zárt ház

Megjegyzés

A sűrített levegős kinyomópisztoly átlagos fogyasztása kb. 7,2 liter/perc.


Figyelmeztetés: A tömítőanyagok felviteléhez a max. üzemi nyomás 6 bar.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

310 ml-es patron

Átfolyási teljesítmény

7.2 l/perc

Hosszúság

238 mm

Csatlakozómenet

1/4

Gép tömege

0,47 kg

Max. üzemi nyomás

10 bar

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Belső menetes dugaszolható csőcsonk, 2000-es sorozat

CSŐSZÁJ S2000-IT1/4IN

x 1 db
Belső menetes dugaszolható karmantyú

PNEUM.CSATL.BM R1/4-SW17
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csavarsapka Kézi kinyomópisztolyhoz

HURKÁS KINYOMÓ ALKATRÉSZ

Airquick, Druckfix, Pressfix és Juniorfix termékekhez alkalmas
x 1 db