Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus sarokcsiszoló, DWS 125 plus

Pneumatikus sarokcsiszoló, DWS 125 plus
PNEU SAROKCSISZOLÓ DWS 125 PLUS
MASTER
DWS125 PLUS

Cikksz. 07038560
EAN 4046778643403

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű, jól kezelhető gép csiszolási, vágási és tisztítási munkákhoz

Melegen tartja a kezet


Műanyag ház



Kímélő, kényelmes munkavégzés


Kompakt kialakítás, alacsony vibráció



Gyorsan és könnyen cserélhető tárcsa


Orsóstop



Nincs kiáramló levegő a munkaterületen


A kiáramló levegő elvezetése hátrafelé történik



Szerszám nélküli beállítás


Csavarkulcs nélkül állítható védőburkolat

Megjegyzés
  • Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

ƒTárcsa átmérő

125 mm

Fordulatszám

10000 U/min

Teljesítményleadás

600 W

Üzemi nyomás

6.3 bar

Gép tömege

1.6 kg

Levegőfogyasztás

113 l/perc

Tömlő min. belső átmérő

8 mm

Hosszúság

255 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kis olajköd-olajozó Sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Dugaszolható karmantyú 2000-es sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.
x 1 db