Pneumatikus racsnis csavarozó, DRS multi
Pneumatikus racsnis csavarozó, DRS multi
LEVEGŐS MINI RACSNIS CSAVAROZÓ 1/4
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompakt
Különösen vékony kivitel és csekély súly nehezen elérhető helyeken való munkavégzéshez.
Egyszerű
A befogóadapter áthelyezésével egyszerűen kiválasztható a forgásirány.
Többcélú
Egy gép négy alkalmazási módot tesz lehetővé két cserélhető adapterrel: 1/4"-os, 3/8"-os négyszög és 1/4"-os, 10 mm-es dugókulcsbefogó.
Tartozékok széles köre
A szett változat összesen 40 darabot tartalmaz egy kiváló minőségű szivacsbetétes fémdobozban.
Dugaszolható karmantyú nélkül
Adatlapok(X)
Szerszámbefogó típusa | 1/4-os belső hatlapú |
Max. forgatónyomaték | 40.7 Nm |
Length | 155 mm |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-850 Ford/perc |
Hangnyomásszint | 90 dB |
Üzemi nyomás | 6.3 bar |
Levegőfogyasztás | 113 l/perc |
Tömlő min. belső átmérő | 8 mm |
ADAPTER BIT/1/4 COLL
ADAPTER 10MM BIT / 3/8 COLL
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!