Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus racsnis csavarozó DRS 1/2"

Pneumatikus racsnis csavarozó, DRS 1/2", racsnis
LEV.RACSNIS CSAVAROZÓ 1/2"
MASTER
DRS1/2 ZO

Cikksz. 07038120
EAN 4038898339236

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus racsnis csavarozó DRS 1/2"

Cikksz. 07038120
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
Hosszú élettartamú racsnis csavarozó fordulatszám-szabályozással, valamint a vibrációt és a kezek lehűlését akadályozó műanyag markolattal

Nagy nyomaték és tartósság


Precíziós bolygómű



Nincs kiáramló levegő a munkaterületen


Az elhasznált levegőt hátrafelé, a munkaterülettől távol vezeti el



Alkalmazkodik a feladathoz


A fordulatszám az integrált fordulatszám-szabályzóval állítható



Nincs véletlen átkapcsolás


Süllyesztett bal/jobb forgásirány-kapcsoló



A csatlakozótömlő nem gubancolódik össze


Forgó sűrítettlevegő-csatlakozás



Meggátolja a szennyeződés bejutását


Gumírozott racsnis fej

Megjegyzés

Dugaszolható karmantyú nélkül

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerszámbefogó típusa

1/2-os külső négylapú

Max. forgatónyomaték

70 Nm

Hosszúság

270 mm

Hangnyomásszint

84 dB

Üzemi nyomás

6.3 bar

Levegőfogyasztás

110 l/perc

Tömlő min. belső átmérő

9 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dugaszolható karmantyú 2000-es sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel