Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus fúrógép DBM 13-RL plus

Pneumatikus fúrógép DBM 13-RL plus
LEVEGŐS FÚRÓGÉP DBM 13-RL PLUS
DBM 13-RL-PLUS

Cikksz. 07037970
EAN 4045727727171

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus fúrógép DBM 13-RL plus

Cikksz. 07037970
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
Különösen könnyű, jól kezelhető fúrógépek gyorstokmánnyal. Bal/jobb irányváltóval, 13 mm-es fúrótokmánnyal.

Fáradtságmentes, könnyű munkavégzés


Könnyű és kompakt kialakítás műanyag fogantyúval, alacsony vibráció



Alacsony zajszint


Beépített zajszigetelő



Robusztus


Kiváló minőségű fúrótokmány



Nagy erőátvitel és hosszú élettartam


Precíziós bolygómű



Jól szabályozható fordulatszám


Érintésérzékeny kapcsoló

Megjegyzés
  • Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.

  • Pneumatikus tömlőcsatlakozó nélkül szállítva.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fúrótokmány-befogó

3/8 x 24 UNF

Fúrótokmány max. befogási szélesség

13 mm

Max. üresjárati fordulatszám

700 Ford/perc

Teljesítményleadás

335 W

Üzemi nyomás

6,3 bar

Levegőfogyasztás

96 l/perc

Tömlő min. belső átmérő

9 mm

Gép tömege

1,5 kg

Hosszúság x Szélesség x Magasság

205 x 170 x 50 mm

Menettípus x névleges átmérő collban

R 1/4 hüvelyk

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.