Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus fúrógép DBM 10-RL plus

Pneumatikus fúrógép, DBM 10-RL plus
LEVEGŐS FÚRÓGÉP DBM 10 PLUS
DBM 10-PLUS

Cikksz. 07037960
EAN 4045727727157

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus fúrógép DBM 10-RL plus

Cikksz. 07037960
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
Különösen könnyű, jól kezelhető fúrógép gyorstokmánnyal. Bal/jobb irányváltóval, 10 mm-es fúrótokmánnyal.

Melegen tartja a kezet


Műanyag fogantyú



Fáradtságmentes, kényelmes munkavégzés


Könnyű, kompakt kialakítás, alacsony vibráció



Alacsony zajszint


Beépített zajszigetelő



Robusztus


Kiváló minőségű fúrótokmány



Nagy nyomaték és a hosszú élettartam


Precíziós bolygómű



Jól szabályozható fordulatszám


Érzékeny kapcsoló

Megjegyzés
  • Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.

  • Pneumatikus tömlőcsatlakozó nélkül szállítva.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fúrótokmány-befogó

3/8 x 24 UNF

Fúrótokmány max. befogási szélesség

10 mm

Max. üresjárati fordulatszám

1700 Ford/perc

Teljesítményleadás

335 W

Üzemi nyomás

6,3 bar

Levegőfogyasztás

96 l/perc

Tömlő min. belső átmérő

9 mm

Gép tömege

1 kg

Hosszúság x Szélesség x Magasság

180 x 170 x 50 mm

Menettípus x névleges átmérő collban

R 1/4 hüvelyk

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.