Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1" P

PNEU ÜTVECSAVAROZÓ DSS 1" P

Cikksz. 07037750

EAN 4052703180820

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1" P

Cikksz. 07037750
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
Rendkívül masszív, erőteljes ütvecsavarozó, gyors nyomaték leadással. Nagy igénybevételre tervezve, kifejezetten a tehergépjárművek, buszok, építőgépek és mezőgazdasági gépek esetén felmerülő karbantartó és javító munkák esetére.
  • A robusztus alumínium ház biztosítja az optimális súlyelosztással rendelkező, jól kiegyensúlyozott eszközt

  • Nagyon praktikus és könnyen használható, rendkívül tartós és szinte vibrációmentes az akár hosszabb ideig tartó kényelmes munkavégzés érdekében

  • A gumírozott, ergonomikus kialakítású markolat, valamint a 360°-ban elforgatható kiegészítő markolat optimális szabályozást és kényelmes munkavégzést biztosít minden helyzetben

  • A felhasználóbarát jobb/bal irányváltás és az állítható kioldó biztosítja a precíz kényelmes működtetést

  • Nagy teljesítményű stiftes ütőmű olajozó rendszerben erős, hatlamellás motorral a maximális teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében
Megjegyzés
  • Az ütvecsavarozók nem rendelkeznek nyomatékbeállítással. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta őket az ütvecsavarozóval.

  • A működési nyomaték az átlagos működési feltételek mellett általában elért nyomaték. Az erősen változó környezeti feltételeken (légnyomás, tömlőátmérő, szennyeződés stb.) alapul.

  • Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be az elektromos szerszámot a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.

  • Dugaszolható karmantyú nélkül
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerszámbefogó típusa

1 colos külső négyszög

Max. munkanyomaték

1694 Nm

Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál

2440 Nm

Hangnyomásszint

93 dB

Rezgés

5,69 m/s²

Üzemi nyomás

6,3 bar

Gép tömege

9,97 kg

Tömlő min. belső átmérő

11 mm

Levegőfogyasztás

310 l/perc

Csatlakozómenet

1/2

Hosszúság x Szélesség x Magasság

305 x 104 x 276 mm

Szint Meghúzási nyomaték, Nm (közelítő értékek) Kioldási nyomaték, Nm
1 895 Max. 2440
2 1,287
3 1,355
4 1,694
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ S2000-ET-R1/2IN

Külső menettel
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW24

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW27

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW30

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW32

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW34

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW36

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW33

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW38

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW41

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW42

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW46

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW50

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW55

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW60

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-1-RÖVID-SW65

x 1 db
1-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

IMPSKT-1IN-SHORT-WS70

x 1 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.