Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 3/4" H

Sűrített levegős ütvecsavarozó, DSS 3/4 col H
PNEU ÜTVECSAVAROZÓ DSS 3/4" H

Cikksz. 07037730
EAN 4052703019205

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 3/4" H

Cikksz. 07037730
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
Megbízható, erőteljes ütvecsavarozó, gyors nyomatékleadással

Tökéletes súlyelosztás


Kiválóan kiegyensúlyozott egység robusztus alumínium házban



Nagyon könnyen használható és intuitív


Gumírozott és ergonomikus kialakítású markolat, felhasználóbarát jobb/bal átállítás és állítható kioldó.



Hosszú élettartamú és gyakorlatilag rezgésmentes


Kiváló minőségű stiftes ütőmű olajfürdőben, 6 lamellás légmotorral.

Megjegyzés
  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • A működési nyomaték az átlagos működési feltételek mellett általában elért nyomaték. Függ az erősen változó környezeti feltételektől (légnyomás, tömlő átmérő, szennyeződés).

  • Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

DSS 3/4" H

Szerszámbefogó típusa

3/4-os külső négylapú

Max. munkanyomaték

1440 Nm

Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál

1500 Nm

Hangnyomásszint

96 dB

Üzemi nyomás

6,3 bar

Gép tömege

4,73 kg

Tömlő min. belső átmérő

11 mm

Levegőfogyasztás

215 l/perc

Csatlakozómenet

3/8

Hosszúság x Szélesség x Magasság

261 x 87 x 227 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 3/8

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 3/8 S2000

Külső menettel
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW17

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW18

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW19

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW21

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW22

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW24

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW27

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW30

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW32

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW33

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW34

x 1 db
3/4-os gépi dugókulcsbetét hatlapú, metrikus, rövid

DUGÓKULCS-GÉPI-3/4-RÖVID-HEX-SW36
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.