Sűrített levegős excentercsiszoló, oszcilláló DTS 136C
Pneumatikus excentercsiszoló, DTS 136C
LEV.EXCENTERCSISZOLÓ DTS136C
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus és tartós
Nagy teljesítményű motor és támaszték, porvédővel
Minimális vibráció az optimális csiszolási eredményért és a fáradságmentes munkavégzésért
A hajtómű 3 kiegyensúlyozó excenter-súllyal rendelkezik
A csiszolópapír betét optimális beállítása és biztonságos csiszolópapír csere a sűrített levegő ellátás leválasztása nélkül
Fordulatszám-szabályozással
Külső porelszívás
Minimális por felhalmozódás a porszívókkal és helyhez kötött elszívó berendezésekkel megvalósított optimális elszívó funkciónak köszönhetően
Ergonomikus kialakítás és tökéletes markolat
Rendkívül kompakt kialakítású ház
A következők vonatkoznak rá: Egy rezgéskör = 2 tányér kilengés. A fogalmak használata nem mindig szabványosított. A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
Finomcsiszolási munkáktól a festéknyomok eltávolításáig csiszolás előtt. Főleg ácsok, ablak- és ajtógyártó szakemberek számára és bútorépítéshez
Csiszolótányér átmérője | 150 mm |
Csiszolási löket | 2,5 mm |
Max. üresjárati fordulatszám | 12000 Ford/perc |
Teljesítményleadás | 186 W |
Üzemi nyomás | 6.3 bar |
Levegőfogyasztás | 113 l/perc |
Gép tömege | 0,71 kg |
Csatlakozómenet | 5/16 col - 24 UNF |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!