Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sűrített levegős axiális csavarhúzó, DAS 1/4"

CSAVARBEHAJTÓ EGYENES 1/4"

Cikksz. 0703413

EAN 4011231617574

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sűrített levegős axiális csavarhúzó, DAS 1/4"

Cikksz. 0703413
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
Állítható súrlódó tengelykapcsoló a pontos nyomatékszabályozáshoz.

Könnyen szabályozható fordulatszám


A csavarok könnyű becsavarása az érzékeny kapcsolónak köszönhetően



Gyors, szerszám nélküli bitcsere


Gyorsbefogó 1/4"-os dugókulcsokhoz



Be- és kihajtás


Bal-jobb irányváltás



Nincs kiáramló levegő a munkaterületen


Levegőelvezetés hátul a csatlakoztatott levegő elvezető rendszerrel

Megjegyzés
  • Kizárólag 1/4”-os E 6,3-as dugókulcsokat és dugókulcstartókat használjon

  • A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fordulatszám

1800 Ford/perc

Min./max. forgatónyomaték

2,2-10 Nm

Üzemi nyomás

6,3 bar

Tömlő min. belső átmérő

9 mm

Gép tömege

1,2 kg

Hosszúság

260 mm

Tartalmaz: Sűrített levegős axiális csavarhúzó, DAS 1/4":
Kettős villáskulcsok
1 x
Kettős villáskulcsok

CSAVARKULCS 17X11 LA413KEY

Mennyiség: 1 x
1 x
Hajlított csavarhúzó Colos méretek, rövid kivitel

IMBUSZKULCS-HL-1/4INX96MM

Leírás:
1/4
ZEBRA® professzionális minőségű szerszámok különböző méretekben
Mennyiség: 1 x