Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" X

Sűrített levegős ütvecsavarozó, DSS 1/2" X
LEV. ÜTVECSAVAROZÓ DSS 1/2"

Cikksz. 07033130
EAN 4048539487509

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" X

Cikksz. 07033130
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
Megbízható, kompakt ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál erősítéses műanyag burkolattal, kiemelkedő teljesítménnyel és továbbfejlesztett funkciókkal

Kitűnő teljesítmény/súly arány annak ellenére, hogy egy 1/2”-os pneumatikus eszközről van szó


Akár 816 Nm max. kilazítási nyomaték csupán 1,95 kg súly mellett



Megbízható maximális teljesítményszintek és hosszú élettartam


Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és henger kiegyensúlyozott 6 tárcsás motorral



Optimális és felhasználóbarát beállítás minden alkalmazáshoz, bármikor


4 fokozatú teljesítmény beállítás kényelmes jobb/bal forgásirányítással



Kitűnő kezelés és optimális vezérlés


Ergonomikus markolat érzékeny kioldóval

Megjegyzés
  • Ajánlott maximális csavarátmérő: M16

  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • A működési nyomaték az átlagos működési feltételek mellett általában elért nyomaték. Függ az erősen változó környezeti feltételektől (légnyomás, tömlő átmérő, szennyeződés stb.).

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), naponta hozzá kell adni egy kis olajat, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

DSS 1/2” X

Szerszámbefogó típusa

1/2-os külső négylapú

Max. munkanyomaték

600 Nm

Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál

816 Nm

Hangnyomásszint

90,8 dB

Rezgés

4,6 m/s²

Üzemi nyomás

6,3 bar

Gép tömege

1,95 kg

Tömlő min. belső átmérő

8 mm

Levegőfogyasztás

125 l/perc

Csatlakozómenet

1/4

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Karbantartó készlet

KARBANTARTÓ KÉSZLET

Pneumatikus ütvecsavarozók karbantartásához
x 1 db
Zsírzócső

ZSÍRCSŐ

Pneumatikus ütvecsavarozók karbantartásához
x 1 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.