Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus csiszoló, DSG 22 Power

Pneumatikus turbócsiszoló, DSG 22 Power
LEV.TURBÓ.CSISZ. DSG22 POWER
DSG22 POWER

Cikksz. 07032340
EAN 4045727779446

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pneumatikus csiszoló, DSG 22 Power

Cikksz. 07032340
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
Hosszú élettartamú turbócsiszoló, egyenes kivitel, szerszám nélküli fordulatszám-szabályozással, a vibrációt és a kezek lehűlését akadályozó gumiborítású markolattal

Melegen tartja a kezeket


Gumírozott markolat



Fáradtságmentes munka és alacsony vibráció


Könnyű, kompakt kialakítás



A csatlakozó tömlő nem gubancolódik össze


Forgó sűrítettlevegő-csatlakozás

Megjegyzés
  • Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A legnagyobb kihívást jelentő feladatokra (pl. sorjátlanítási munkához) kifejlesztett turbócsiszoló, nagy teljesítménytartalékkal.

Kivitel

Egyenes

Max. üresjárati fordulatszám

22000 Ford/perc

Teljesítményleadás

373 W

Fúrótokmány max. befogási szélesség

6 mm

Tömlő min. belső átmérő

8 mm

Gép tömege

0,7 kg

Levegőfogyasztás

113 l/perc

Csatlakozómenet

1/4

Tartalmaz: Pneumatikus csiszoló, DSG 22 Power:
1 x
Villáskulcs

CSAVARKULCS

Leírás:
11 x 17 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Villáskulcs

CSAVARKULCS

Leírás:
14 x 19 mm
Mennyiség: 1 x
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
Hüvelyek

BEFOGÓGYŰRŰ-3MM

x 1 db
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (50MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (76MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Speed csiszolólap acélhoz

TSZTTT-SP-KÉK-ACÉL-EGY-V6,0-F6-D60

Nagy teljesítményű, műgyanta kötésű, szálerősítésű durva csiszolótárcsa különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
Szorítótüske Vágótárcsákhoz és csiszolólapokhoz

ADAPTER MINI VÁGÓKOR.-HOZ (50MM-HEZ

Egy szerszám minden feladatra. Hajtótüske 6 mm-es vagy 10 mm-es furattal rendelkező vágó- és csiszolólapokhoz, egyenes és axiális csiszolókhoz.
x 1 db
Szorítótüske Vágótárcsákhoz és csiszolólapokhoz

ADAPTER MINI VÁGÓK.-HOZ (76MM-HEZ)

Egy szerszám minden feladatra. Hajtótüske 6 mm-es vagy 10 mm-es furattal rendelkező vágó- és csiszolólapokhoz, egyenes és axiális csiszolókhoz.
x 1 db
Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong

CSSZLT-NYLONSZÖVET-COMPACT-N.FINOM-D50

Gyorsváltó rögzítéssel
Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong

CSSZLT-NYLONSZÖVET-COMPACT-N.FINOM-D75

Gyorsváltó rögzítéssel
Mini nejlon csiszolóbunda korong Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

CSISZOLÓKRNG-NYLSZÖV-D50MM

Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel
Mini nejlon csiszolóbunda korong Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

CSISZOLÓKRNG-NYLSZÖV-D75MM

Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.