Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Pneumatikus kézi csiszoló, DSW 15 - DSW 15 LEVEGŐS GÉP Pneumatikus kézi csiszoló, DSW 15 - DSW 15 LEVEGŐS GÉP
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/iYNmv1P9UeI

Pneumatikus kézi csiszoló, DSW 15 - DSW 15 LEVEGŐS GÉP - 1
Pneumatikus kézi csiszoló, DSW 15 - DSW 15 LEVEGŐS GÉP - 2

Pneumatikus kézi csiszoló, DSW 15

Pneumatikus kézi csiszoló, DSW 15
DSW 15 LEVEGŐS GÉP
MASTER

Cikksz. 07032320
EAN 4045727042618

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű, kis méretű pneumatikus kézi csiszoló jelentéktelen mértékű festékhibák javításához

Kényelmes és csúszásbiztos


Ergonomikus és gumírozott markolat



Fáradságmentes munkavégzés és ideálisan használható nehezen hozzáférhető helyeken


Könnyű és kompakt kialakítás



Az elvégzendő feladatnak megfelelően beállítható


Fordulatszám szabályozással



Nincs kiáramló levegő a munkaterületen


Hangtompított levegő kivezetés a markolat végén



Optimális felhasználói kényelem


Nagy, kényelmes állítószelep

Megjegyzés

A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerszámbefogó típusa

1/4 – 20 UNC

Max. üresjárati fordulatszám

15000 U/min

Teljesítményleadás

224 W

Tömlő min. belső átmérő

8 mm

Gép tömege

0.72 kg

Levegőfogyasztás

113 l/perc

Üzemi nyomás

6.3 bar

Csatlakozómenet

1/4

Tartalmaz: Pneumatikus kézi csiszoló, DSW 15:
1 x
Villáskulcs

CSAVARKULCS

Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter Mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (50MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db