Pneumatikus csiszoló, DSW 22
Pneumatikus turbócsiszoló, DSW 22
LEV.TURBÓCSISZOLÓ 90 FOKOS
MASTER
DSW22
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Melegen tartja a kezeket
Gumírozott markolat
Fáradtságmentes munka és alacsony vibráció
Könnyű, kompakt kialakítás
A csatlakozó tömlő nem gubancolódik össze
Forgó sűrítettlevegő-csatlakozás
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Adatlapok(X)
A legnagyobb kihívást jelentő feladatokra (pl. sorjátlanítási munkához) kifejlesztett turbócsiszoló, nagy teljesítménytartalékkal.
Design | L-alakú |
Max. üresjárati fordulatszám | 22000 U/min |
Teljesítményleadás | 224 W |
Fúrótokmány max. befogási szélesség | 6 mm |
Tömlő min. belső átmérő | 8 mm |
Gép tömege | 0.5 kg |
Levegőfogyasztás | 113 l/perc |
Csatlakozómenet | 1/4 |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!