Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikus turbócsiszoló DSG 25

Pneumatikus turbócsiszoló, DSG 25
PNEU TURBÓCSISZOLÓ DSG 25
MASTER
DSG25

Cikksz. 07032300
EAN 4038898843757

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hosszú élettartamú, jól kezelhető turbócsiszoló, egyenes kivitel, szerszám nélküli fordulatszám-szabályozással, a vibrációt és a kezek lehűlését akadályozó gumiborítású markolattal.

Melegen tartja a kezeket


Gumírozott markolat



Fáradtságmentes munka és alacsony vibráció


Könnyű, kompakt kialakítás



A csatlakozó tömlő nem gubancolódik össze


Forgó sűrítettlevegő-csatlakozás

Megjegyzés
  • Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A legnagyobb kihívást jelentő feladatokra (pl. sorjátlanítási munkához) kifejlesztett turbócsiszoló, nagy teljesítménytartalékkal.

Design

Egyenes

Max. üresjárati fordulatszám

25000 U/min

Teljesítményleadás

224 W

Fúrótokmány max. befogási szélesség

6 mm

Tömlő min. belső átmérő

8 mm

Gép tömege

0.4 kg

Levegőfogyasztás

113 l/perc

Csatlakozómenet

1/4

Tartalmaz: Pneumatikus turbócsiszoló DSG 25:
1 x
Villáskulcs

LEMEZKULCS

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hüvelyek

BEFOGÓGYŰRŰ-3MM

x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter Mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (50MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter Mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (76MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Speed csiszolólap Acélhoz

TSZTTT-SP-KÉK-ACÉL-EGY-V6,0-F6-D60

ZEBRA
Nagy teljesítményű, műgyanta kötésű, szálerősítésű durva csiszolótárcsa különösen hosszú élettartammal és nagy anyagleválasztási teljesítménnyel
Szorítótüske Vágótárcsákhoz és csiszolólapokhoz

ADAPTER MINI VÁGÓKOR.-HOZ (50MM-HEZ

ZEBRA
Egy szerszám minden feladatra. Hajtótüske 6 mm-es vagy 10 mm-es furattal rendelkező vágó- és csiszolólapokhoz, egyenes és axiális csiszolókhoz.
x 1 db
Szorítótüske Vágótárcsákhoz és csiszolólapokhoz

ADAPTER MINI VÁGÓK.-HOZ (76MM-HEZ)

ZEBRA
Egy szerszám minden feladatra. Hajtótüske 6 mm-es vagy 10 mm-es furattal rendelkező vágó- és csiszolólapokhoz, egyenes és axiális csiszolókhoz.
x 1 db
Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong

CSSZLT-NYLONSZÖVET-COMPACT-N.FINOM-D50

Gyorsváltó rögzítéssel
Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong

CSSZLT-NYLONSZÖVET-COMPACT-N.FINOM-D75

Gyorsváltó rögzítéssel
Mini nejlon csiszolóbunda korong Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

CSISZOLÓKRNG-NYLSZÖV-D50MM

Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel
Mini nejlon csiszolóbunda korong Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

CSISZOLÓKRNG-NYLSZÖV-D75MM

Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel
Kis olajköd-olajozó Sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Dugaszolható karmantyú 2000-es sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.
x 1 db