Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Keverő

Keverőszár, RW 1400
KÉZI KEVERŐGÉP RW 1400
RW1400

Cikksz. 07028460
EAN 4050641856173

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Keverő

Cikksz. 07028460
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
1400 W-os, kézi, 2 sebességes keverőszár

Fokozatmentesen állítható fordulatszám


Elektronikus gyorsító a lágy teljesítmény-leadáshoz



Ergonomikus kialakítás


  • Ergonomikusan kialakított markolat

  • Könnyű

  • 50 mm-el megnövelt markolat a fáradtságmentes munkavégzés érdekében


Védelem a véletlen újraindítással szemben


Újraindulás gátló



Hosszabb élettartam


Köszönhetően az automatikus lezáró funkcióval rendelkező szénkeféknek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A hozzáillő keverőkosárral együtt az erős, robusztus eszköz mindenfajta viszkozitású anyaghoz használható.

Min./max. névleges feszültség

230 / 240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1400 W

Teljesítményleadás

850 W

Üresjárati fordulatszám 1. fokozatban min./max.

0-660 Ford/perc

Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél 1. fokozatban

0-440 Ford/perc

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-660 / 0-920 Ford/perc

Keverési mennyiség

90 l

Keverőkosár átmérője max.

160 mm

Hosszúság x Szélesség x Magasság

380 x 370 x 170 mm

Gép tömege

5,6 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Keverő:
1 x
M14 menetes összekötő

CSATLAKOZAS

Mennyiség: 1 x
1 x
Keverőlapát, M I Nehéz anyagokhoz

KEVERŐSZÁR

Mennyiség: 1 x