Keverőszár, RW 1010
Keverőszár, RW 1010
KEVERŐGÉP RW1010
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fokozatmentesen állítható fordulatszám
Elektronikus gyorsító a lágy teljesítmény-leadáshoz
Ergonomikus kialakítás
- Ergonomikus alakú markolat
- Könnyű súlyú
- A markolatot 50 mm-el megnövelték a munkavégzés okozta fáradtság minimálisra csökkentésének érdekében
Védelem a véletlen újraindítással szemben
Újraindulás gátló
Hosszabb élettartam
Köszönhetően az automatikus lezáró funkcióval rendelkező szénkeféknek
Adatlapok(X)
Folyadékok és poralapú anyagok, pl. festékek, habarcs, ragasztóanyag, gipsz és hasonló anyagok összekeveréséhez.
Min./max. névleges feszültség | 230 / 240 V/AC |
Min./max. frequency | 50 / 60 Hz |
Protection class | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Power input | 1010 W |
Teljesítményleadás | 505 W |
Üresjárati fordulatszám 1. fokozatban min./max. | 0-925 Ford/perc |
Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél 1. fokozatban | 0-680 Ford/perc |
Keverési mennyiség | 40 l |
Keverőkosár átmérője max. | 120 mm |
Gép tömege | 4.7 kg |
Kábelhossz | 4 m |