Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Elektromos vésőgép MH 10-SE

Elektromos vésőgép, MH 10-SE
EL VÉSŐGÉP MH10-SE
MH10-SE

Cikksz. 07025711
EAN 4024835805414

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Elektromos vésőgép MH 10-SE

Cikksz. 07025711
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
A leginkább ütésálló, hosszú élettartamú 10 kg-os vésőkalapács (16,8 Joule) nehéz bontási munkálatokhoz és áttörésekhez. Masszív szállítókofferben, kiegészítő nyéllel, karbantartó spray-vel és lapos vésővel. SDS-max befogószárral.

Hosszú élettartam


Speciálisan edzett szerszámbefogó, optimális portömítés, nagy teljesítményű és teljesítménytartalékú motor.



Nagy anyagleválasztási teljesítmény


Körülbelül 490 kg beton 60 perc alatt.



Védi az ízületeket


Rezgéscsillapított ergonomikus fogantyú



Fokozatmentesen beállítható ütésszám


Terhelés alatt is lehetővé teszi az ütésszám fokozatmentes beállítását.



Egyenletes ütésszám és ütéserősség


Konstans elektronika



Tájékoztató szénkefecseréhez


A figyelmeztető fény jelzi, ha a szénkeféket kb. 8 munkaórán belül cserélni kell.



Megakadályozza az elkopott szénkefe által okozott motorkárokat.


Önkioldó szénkefék



Erőfeszítés nélküli munka


A 12 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást.



Maximális elektromos biztonság


Teljes mértékű szigetelés



Egyszerű szerszámbehelyezés


Az automatikus befogás segítségével a szerszámot csak be kell helyezni, majd elforgatni a rögzítéshez.



Egyszerűen használható


Nagyméretű be-/kikapcsoló

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1500 W

Teljesítményleadás

950 W

Min./max. ütésszám

900-1890 Ford/perc

Szerszámbefogó típusa

SDS-max-hoz alkalmas

Max. ütési energia

16,8 J

Ütési energia

16,8 J

Lemunkálási teljesítmény

490 kg/ó

Hosszúság x Magasság

570 x 270 mm

Állítható vésőpozíció

12 részes; 30°

Gép tömege

10,1 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Elektromos vésőgép MH 10-SE:
1 x
Laposvéső SDS-max befogószárral

LAPOSVÉSŐ-MAX-L400-B25MM

Leírás:
25 mm; 400 mm
Kerek szár általános bontási és átszakítási munkákhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

FOGANTYÚ

Mennyiség: 1 x
Karbantartó spray
1 x
Karbantartó spray

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Leírás:
100 ml
Csuklópántok, valamint szerszám- és gépszerelvények kenéséhez
Mennyiség: 1 x
Üres koffer MH 10-SE vésőkalapácshoz
1 x
Üres koffer MH 10-SE vésőkalapácshoz

KOFFER-MH10-VÉSŐKALAPÁCSHOZ

Mennyiség: 1 x
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
Hegyesvéső SDS-max befogószárral

HEGYESVÉSŐ-MAX-L400MM

Általános bontási és átszakítási munkákhoz
x 1 db
Laposvéső SDS-max befogószárral

LAPOSVÉSŐ-MAX-L400-B25MM

Kerek szár általános bontási és átszakítási munkákhoz
x 1 db
Hegyesvéső SDS-max befogószárral

HEGYESVÉSŐ-MAX-L600MM

Általános bontási és átszakítási munkákhoz
x 1 db
Laposvéső SDS-max befogószárral

LAPOSVÉSŐ-MAX-L600-B25MM

Kerek szár általános bontási és átszakítási munkákhoz