Fúró- és vésőkalapács, BMH 40-BL
Fúrógép és vésőkalapács, BMH 40-BL
FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS-EL-(BMH40-BL)
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Karbantartást nem igényel és strapabíró
Kefe nélküli motor
Alkalmas a nehéz építkezési körülményekhez
Robusztus öntöttalumínium ház
Ideális lágyabb anyagok megmunkálásához
Szabályozó elektronika fokozat nélküli fordulatszám- és löketszám-szabályozással
Egyenletes fordulatszám terhelés alatt
Konstans elektronika fokozat nélküli fordulatszám- és löketszám-szabályozással
Biztonságos munkavégzés
A biztonsági csúszó tengelykapcsoló mechanikusan leválasztja a meghajtást, ha a fúró megszorul
Erőfeszítés nélküli munka
A 12 utas vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögek beállítását a vésési munka során
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1150 W |
Teljesítményleadás | 650 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 250-500 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 1430-2850 Ford/perc |
Szerszámbefogó típusa | SDS-max-hoz alkalmas |
Ütési energia | 8.7 J |
Min./max. furatátmérő betonban | 12-40 mm |
Min./max. ajánlott fúrási tartomány az optimális teljesítményhez (betonban). | 25-35 mm |
Áttörőfúró max. furatátmérő betonban | 65 mm |
Max. fúrási teljesítmény (térfogat) betonban percenként | 1 cm³ |
Max. vésési teljesítmény betonban | 200 kg/ó |
Üreges fúró max. fúrási átmérő falazatban | 105 mm |
Gép tömege | 7,5 kg |
Kábelhossz | 3,8 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(BMH40-BL)
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076