Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fúró- és vésőkalapács, BMH 40 BASIC

Fúrógép és vésőkalapács, BMH 40-BASIC
ÜTVEFÚRÓ-VÉSŐ-EL-(BMH40 BASIC)

Cikksz. 07025511
EAN 4062856817870

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fúró- és vésőkalapács, BMH 40 BASIC

Cikksz. 07025511
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
Fúró- és vésőkalapács SDS-max befogószárral, öntött magnézium sebességváltó házzal és rezgésgátló mechanizmussal a kényelmes munkavégzéshez
  • A reteszelőgomb biztosítja a kényelmes munkavégzést és a folyamatos üzemet

  • A beépített soft-close rendszer csökkenti vibrációt, ezáltal védi a felhasználó egészségét

  • A robusztus és könnyű öntött magnézium sebességváltó ház biztosítja az optimális hőelosztást nehéz építkezési körülmények esetében

  • A beépített állandó sebességű elektronikának köszönhetően terhelés alatt közel állandó sebesség érhető el

  • A sebesség és a löketszám a fogantyú alatti tárcsa segítségével előre kiválasztható

  • Két szervíz LED vizuálisan jelzi a szénkefe közelgő cseréjét, valamint a rendelkezésre álló hálózati feszültséget

  • Az elektronikus finomindításnak köszönhetően sima indítás lehetséges

  • Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás esetében
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ütvefúrás betonban, falazatban és terméskőben

  • Könnyű- és közepes igénybevételű véséshez betonban és falazatban

  • Átmenő furatok készítése ütvefúróval főleg falazatban

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1100 W

Teljesítményleadás

450 W

Min./max. üresjárati sebesség

350-540 1/min

Min./max. ütésszám

0-3000 1/min

Szerszámbefogó típusa

SDS-max-hoz alkalmas

Ütési energia

8,5 J

Min./max. furatátmérő betonban

12-40 mm

Min./max. ajánlott fúrási tartomány az optimális teljesítményhez (betonban).

20-30 mm

Gép tömege

7,1 kg

Kábelhossz

6 m

Tartalmaz: Fúró- és vésőkalapács, BMH 40 BASIC:
Karbantartó spray
1 x
Karbantartó spray

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Leírás:
100 ml
Csuklópántok, valamint szerszám- és gépszerelvények kenéséhez
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D20-L320-WL200MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
x 1 db
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D20-L520-WL400MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
x 1 db
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D22-L320-WL200MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
x 1 db
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D22-L520-WL400MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
x 1 db
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D24-L320-WL200MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
x 1 db
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D24-L520-WL400MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
x 1 db
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D25-L320-WL200MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
x 1 db
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D25-L520-WL400MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
x 1 db
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D26-L520-WL400MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
x 1 db
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D28-L370-WL250MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
x 1 db
Ütvefúró, Max Quadro-L Vario

ÜTVEFÚRÓSZÁR-MAX-Q-LV-D30-L370-WL250MM

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.