Fúrógép és vésőkalapács BMH 32-XE
Fúrókalapács/vésőkalapács, BMH 32-XE
FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCS BMH 32-XE
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors fúrás és rendkívül egyenletes járás
A rezgéscsillapítás védi a felhasználó ízületeit. Rövidebb fúrási időtartamok nagy ütőerővel.
Sok esetben nem lesz szükség külön vésőkalapács használatára
Vésőfunkció 4,2 joule ütőerővel
Fáradtságmentes munkavégzés
A 24 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 900 W |
Teljesítményleadás | 550 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 0-760 Ford/perc |
Min./max. ütésszám | 0-3600 Ford/perc |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Ütési energia | 4.2 J |
Min./max. furatátmérő betonban | 6-32 mm |
Min./max. ajánlott fúrási tartomány az optimális teljesítményhez (betonban). | 12-24 mm |
Max. fúrási teljesítmény (térfogat) betonban percenként | 75 cm³ |
Üreges fúró max. fúrási átmérő falazatban | 90 mm |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Max. furatátmérő fában | 32 mm |
Gép tömege | 4,7 kg |
Kábelhossz | 4 m |
KOFFERBETÉT BMH 32-XE 8.4.2
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.