Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230-S

Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230-S
SAROKCSISZOLÓ EWS 24-230-S
MASTER

Cikksz. 070244620
EAN 4049557469324

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

2400 W-os sarokcsiszoló gyorsszorító anyával, max. 230 mm-es átmérőjű korongokhoz

A munkavégzéshez szükséges optimális testtartás


A fogantyú 90°-onként állítható



Kevésbé fáradságos munkavégzés


Nagyon vékony ház és mindkét fogantyúnál rezgéscsillapítás



Csavarodásmentes védőburkolat


  • A burkolat nem csavarodik meg munka közben, így ideális védelmet nyújt a kezelőnek

  • Szerszám nélkül állítható a gyors és hatékony munkához


Visszarúgás elleni védelem


Ha a korong hirtelen elakad, a motor áramellátása megszakad, ezáltal csökkentve a sérülésveszélyt.



Túlterhelés kijelző


A motor meghibásodásának elkerülése érdekében a készülék túlterhelése esetén egy LED-jelzés villan fel.



Be/Ki kapcsoló intelligens elektronikával


  • Újraindulás-gátló

  • Túlterhelés elleni védelem

  • Finomindítás


Optimalizált por elleni védelem


  • Dupla labirinttömítés a golyóscsapágyakhoz

  • Zárt kapcsoló

  • A hátsó szellőzőnyílásokon keresztül hideg levegőt szív be, amit az elülső részen lévő hajtóműfejen fúj ki
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Protection class

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Power input

2400 W

Max. üresjárati fordulatszám

6600 U/min

Min. üresjárati fordulatszám

0 U/min

Max. vágókorong átmérő

230 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

5.8 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230-S:
1 x
Gyorsszorító anya, „Jacobs”

GYORSFESZÍTŐANYA 180-230-AS

Leírás: A sarokcsiszoló csiszolóanyagainak szerszám nélküli cseréjéhez. Kézzel meghúzható és oldható
Mennyiség: 1 x
1 x
Peremszorító

FESZÍTŐ ALÁTÉT

Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

MARKOLAT

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szerszámkoffer max. 230 mm átmérőjű sarokcsiszolókhoz

TÁROLÓ

180 és 230 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolókhoz
x 1 db