Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230
Elektromos sarokcsiszoló, EWS 24-230
EL SAROKCSISZOLÓ EWS 24-230
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális munkavégzési helyzet
90°-os lépésekben elfordítható markolat
Kevésbé fáradságos munkavégzés
Nagyon keskeny kialakítású ház és rezgéscsillapítás mindkét markolaton
Csavarodásálló védőburkolat
- A burkolat nem csavarodik meg munka közben, így ideális védelmet nyújt a kezelőnek
- Szerszám nélkül állítható a gyors és hatékony munkához
Visszarúgás elleni védelem
Ha a korong hirtelen elakad, a motor áramellátása megszakad, ezáltal csökkentve a sérülésveszélyt.
Túlterhelés kijelző
A motor meghibásodásának elkerülése érdekében a készülék túlterhelése esetén egy LED-jelzés villan fel.
Be/Ki kapcsoló intelligens elektronikával
- Újraindulás elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Finomindítás
Optimalizált por elleni védelem
- Dupla labirinttömítés a golyóscsapágyakhoz
- Zárt kapcsoló
- A hátsó szellőzőnyílásokon keresztül hideg levegőt szív be, amit az elülső részen lévő hajtóműfejen fúj ki
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Protection class | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Power input | 2400 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 6600 U/min |
Min. üresjárati fordulatszám | 0 U/min |
Max. vágókorong átmérő | 230 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Gép tömege | 5.8 kg |
Kábelhossz | 4 m |
KARMOS KULCS POLÍROZÓ GÉPHEZ
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!