Csempefúró gép NDS 68
Csempefúró gép, NDS 68
HIDEGBURKOLAT FÚRÓ NDS68
MASTER
NDS68
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fokozatmentesen állítható fordulatszám-szabályozás
Állítható fordulatszám tartomány a különböző átmérőjű bitek optimális fordulatszámához.
Nedves fúrási technológia
Minimális bit kopás és gyors munkafolyamat.
Vékony és praktikus ház kiegészítő markolattal
Könnyen használható vezérmű és kiemelkedően pontos fúrás.
PRCD biztonsági kapcsoló
Beépített biztonság nedves fúrás közben. Nincs szükség kiegészítő maradékáram-dobozra.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Teljesítményfelvétel | 750 W |
Frekvencia | 50 Hz |
Min./max. üresjárati sebesség | 3000-10000 Ford/perc |
Min./max. furatátmérő | 4-68 mm |
Gép tömege | 2,6 kg |
Kábelhossz | 4 m |
CASEINRT-HNDTL-NDS68
KOFFER-MASTER 90/15
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!