Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Falhoronymaró MSF 180N

Falhoronymaró, MSF 180N
MSF 180 HORONYMARÓ GÉP
MASTER

Cikksz. 070241701
EAN 4050641467997

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robusztus fémkofferben szállítva, imbuszkulccsal, szerelőkulccsal és gégecső szerelvénnyel
  • Két fogantyújának köszönhetően nagy teljesítményű és jól kezelhető szerszám (függőleges és a vízszintes metszéseket is megkönnyíti)

  • Két párhuzamos gyémánt vágótárcsa két metszést hoz létre. A horony hátramaradt középrésze laposvésővel eltávolítható (külön kell megrendelni)

  • Biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolások elkerüléséhez

  • Állítható vágásmélység: 30, 35, 40, 45, 50 és 60 mm

  • Vágásszélesség egy tárcsával: 3 mm

  • Vágásszélesség két tárcsával: 5 mm-től max. 45 mm-ig, 5 mm-es előrehaladással
Megjegyzés

A jobb teljesítmény és eredmény érdekében használjon Würth gyémánt vágótárcsát


A hatékony elszívás biztosításához javasoljuk a Würth ISS többcélú porszívót (ISS55 – ISS45-M) papír porzsák használatával együtt



3 év szerszámgarancia