Fúrógép BM 13-XE
Fúrógép, BM 13-XE
FÚRÓGÉP 13MM BM 13-XE
MASTER
BM13-XE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű, egykezes szerszámcsere
Automatikus orsóreteszelés
Megállítja a szerszám becsúszását a fúrótokmányba
Egyhüvelyes gyorstokmány szorítóerő zárral és keményfém befogópofákkal
A hibás kábelek cserélhetők, vagy hosszabb kábelek csatlakoztathatók néhány másodperc alatt
Különleges csatlakozórendszer
Nagyfokú megbízhatóság és optimális erőátvitel
Tömör fém bolygómű
Fokozatmentes fordulatszám szabályozás
Elektronikus szűkítő kapcsoló és beállító tárcsával
Megakadályozza a véletlen átállást
2-sebességes kapcsoló, a ház külsején reteszeléssel.
Jobb/bal kapcsoló a ház tetején
Szerelőburkolat az egyszerű szénkefe-cseréhez
Tartalék szénkefék a markolatban
Biztonságos fogás, még nagy forgatónyomaték esetében is
Robusztus pótmarkolat mélységbeállító ütközővel
Robusztus és kompakt
Üvegszál erősítésű poliamid ház
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 600 W |
Teljesítményleadás | 300 W |
Max. fordulatszám névleges terhelésnél | 1500 Ford/perc |
Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max. | 0-900 / 0-2500 Ford/perc |
Fordulatszám névleges terhelésnél 1. fokozatban/2. fokozatban | 0-520 / 0-1500 Ford/perc |
Fúrótokmány-befogó | 1/2 x 20 UNF |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1-13 mm |
Szorítónyak átmérő | 43 mm |
Max. furatátmérő acélban | 13 mm |
Max. furatátmérő alumíniumban | 16 mm |
Max. furatátmérő puhafában | 40 mm |
Max. furatátmérő nemesacélban | 13 mm |
Max. csavarátmérő | 6 mm |
Max. menetmetszési átmérő | M8 |
Sarokméret | 32,5 mm |
Hosszúság x Magasság | 335 x 207 mm |
Gép tömege | 2,2 kg |
Kábelhossz | 4 m |
CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!