Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fúrógép BM 13-XE

Fúrógép, BM 13-XE
ELEKTROMOS FÚRÓGÉP 13MM KARTONBAN
BM13-XE

Cikksz. 07023210
EAN 4038898326700

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Praktikus, 13 mm-es fúrógép ergonomikus fogantyúval és speciális kábelcsatlakozási rendszerrel

Egyszerű, egykezes szerszámcsere


Automatikus orsóreteszelés



Megállítja a szerszám becsúszását a fúrótokmányba


Egyhüvelyes gyorstokmány szorítóerő zárral és keményfém befogópofákkal



A hibás kábelek cserélhetők, vagy hosszabb kábelek csatlakoztathatók néhány másodperc alatt


Különleges csatlakozórendszer



Nagyfokú megbízhatóság és optimális erőátvitel


Tömör fém bolygómű



Fokozatmentes fordulatszám szabályozás


Elektronikus szűkítő kapcsoló és beállító tárcsával



Megakadályozza a véletlen átállást


2-sebességes kapcsoló, a ház külsején reteszeléssel.



Jobb/bal kapcsoló a ház tetején



Szerelőburkolat az egyszerű szénkefe-cseréhez


Tartalék szénkefék a markolatban



Biztonságos fogás, még nagy forgatónyomaték esetében is


Robusztus pótmarkolat mélységbeállító ütközővel



Robusztus és kompakt


Üvegszál erősítésű poliamid ház

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

600 W

Teljesítményleadás

300 W

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-900 / 0-2500 Ford/perc

Fordulatszám névleges terhelésnél 1. fokozatban/2. fokozatban

0-520 / 0-1500 Ford/perc

Fúrótokmány-befogó

1/2 x 20 UNF

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1-13 mm

Szorítónyak átmérő

43 mm

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. furatátmérő alumíniumban

16 mm

Max. furatátmérő puhafában

40 mm

Max. csavarátmérő

6 mm

Max. menetmetszési átmérő

M8

Sarokméret

32.5 mm

Hosszúság x Magasság

335 x 207 mm

Gép tömege

2.2 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Fúrógép BM 13-XE:
1 x
Csatlakozókábel SB 13-XE ütvefúrókhoz

HOSSZABBÍTÓ 702 311 1-HEZ

Leírás:
4 m
Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

FOGANTYÚ

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csatlakozókábel SB 13-XE ütvefúrókhoz

HOSSZABBÍTÓ 702 311 1-HEZ 10M

x 1 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Szénkefe

SZÉNKEFE KLT.

For electric sanding files ESF 500-E
x 1 db