Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Daraboló és asztali körfűrész, KTS 140 Combi

Gérvágó és asztali körfűrész, KTS 140, kombinált
LESZABÓ KÖRFŰRÉSZ KTS 140 COMBI

Cikksz. 07014350

EAN 4049557838083

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Daraboló és asztali körfűrész, KTS 140 Combi

Cikksz. 07014350
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
Sokoldalú, kompakt és robusztus asztali körfűrész és gérvágó fűrész előszerelt univerzális fűrészlappal, vezetőléccel, nyomórúddal, védőburkolattal és szerelőszerszámmal

Tökéletes a hossz-, kereszt-, gér- és ferde vágások könnyű, pontos és biztonságos kivitelezéséhez



Hosszú élettartam


Nagy teljesítményű, minőségi indukciós motor a karbantartásmentes, folyamatos üzemhez.



Gyors és egyszerű átállítás


Szerszámmentesen átállítható asztali körfűrészből gérvágó fűrészbe



Közvetlen és pontos szerelés


Reteszelési pontok a szabványos dőlésszögekhez és gérszögekhez



Könnyen szállítható és használható építési területeken történő helyváltoztatáshoz


Kivehető lábak és beépített hordozófogantyúk



Pontos eredmények


Állítható munkadarab ütköző

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fa és hasonló anyagok fűrészeléséhez

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

2000 W

Teljesítményleadás

1550 W

Max. üresjárati fordulatszám

2850 Ford/perc

Max. fűrészlap átmérő

250 mm

A következő furatátmérőhöz

30 mm

Max. gérszög

45 fok

Dőlésszög max.

45 fok

Hosszúság

700 mm

Szélesség

670 mm

Magasság

750 mm

Gép tömege

37 kg

Kábelhossz

2 m

Vágási mélység x vágási szélesség:
Max. vágási tartomány 90°/90°-kal (Szé x Ma) 140 x 68 mm
Max. vágási hossz 90°/90°-kal (Szé x Ma) 180 x 20 mm
Max. vágási tartomány 45°/90°-kal (Szé x Ma) 95 x 70 mm
Max. vágási hossz 45°/90°-kal (Szé x Ma) 120 x 46 mm
Max. vágási tartomány 90°/45°-kal (Szé x Ma) 70 x 95 mm
Max. vágási hossz 90°/45°-kal (Szé x Ma) 150 x 20 mm
Max. vágási tartomány 45°/45°-kal (Szé x Ma) 50 x 95 mm
Max. vágási mélység 90°-kal asztali körfűrész esetén (Szé x Ma) 0–70 mm
Max. vágási mélység 45°-kal asztali körfűrész esetén (Szé x Ma) 0–32 mm
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Daraboló körfűrészlap

KÖRFŰRÉSZLAP-LAPSZABÁSZ-KF-WZ-250X24X30

Gyors vágási teljesítményhez faanyagok darabolásakor
x 1 db
Speciális körfűrészlap nemvas fémekhez

KÖRFŰRÉSZLAP-FÉM-D250X80FOGXBO30MM

A trapéz alakú lapos fogazás pontos és tiszta vágásokat biztosít a színesfémekben
x 1 db
UNI-Top körfűrészlap

KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-250X42X30

Az univerzális körfűrészlap építkezésekhez. Tiszta vágásokhoz anyagok széles köréhez.
x 1 db
Univerzális összekötő idom porelszíváshoz

UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÓ

Elektromos szerszámokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk