Kompresszor Compact 20 L, olajmentes
Kompresszor, Compact 20 l, olajmentes
DUGATTYÚS KOMPRESSZOR COMPACT 20 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csökkentett karbantartási költség
Olajmentes dugattyús kompresszor
Ideális védelem szerelvényekhez és vezérlőkhöz
Minden alkatrész egy stabil, kompakt csővázba van beszerelve.
Könnyedén szállítható az építési területen belül
Két erős emelőszemmel felszerelve
Megjeleníti a kazánnyomást
Kiegészítő manométer
Állítható üzemi nyomás
Manométeres nyomáscsökkentő
Jó hidegindítási teljesítmény
Kiváló minőségű, túlnyomáscsökkentő szeleppel ellátott nyomáskapcsoló
Ideális mobil használatra
- Az erős kerekek és változtatható húzó/hordozófogantyú (kocsi funkció) révén kényelmesen szállítható
- A gumilábak révén biztosan áll
- Szállítási és felszerelési lehetőség nagy rendszerkofferek számára
- Feltekercselhető kábel
Túlmelegedés elleni védelem a motorban
Beépített túlterhelés elleni védelem
Nem alkalmazható gyógyszer- és élelmiszergyártásban, illetve lélegeztető berendezések töltéséhez. Tartsa be a kezelési útmutatóban szereplő biztonságra vonatkozó utasításokat. Az eszköz prototípusa bevizsgált.
Adatlapok(X)
Az eszköz sűrített levegőt állít elő a professzionális alkalmazások sűrített levegővel működő szerszámaihoz.
Motorteljesítmény | 1,7 kW |
Max. nyomás | 10 bar |
Tartály űrtartalma | 20 l |
Elszívási teljesítmény | 280 l/perc |
Töltőtérfogat | 150 l/perc |
Levegőszállítási mennyiség a max. nyomás 80%-ánál | 140 l/perc |
Olajmentes működés | Igen |
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Fordulatszám | 2850 U/min |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 40 °C |
Kábelhossz | 4,0 m |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 580 x 600 x 500 mm |
Hengerek száma | 1 darab |
Elzáró gyorscsatlakozók száma | 2 darab |
Hangnyomásszint | 82,5 dB |
Gép tömege | 40 kg |