HDR 200 POWER magasnyomású mosó
Hideg vizes magasnyomású mosó, HDR 200 POWER
HIDEGVIZES-MOSÓ-(HDR-200-POWER)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A készülék tartozéktárolóval, sárgaréz vezérlőházzal és automatikus nyomásmentesítéssel van felszerelve
- A munka megszakításakor az automatikus nyomáskapcsoló azonnal kikapcsolja a berendezést
- Az alkatrészekre ható nyomás csökkentése meghosszabbítja a szivattyú élettartamát, valamint csökkenti az energia- és vízfogyasztást
- A kényelmes munkavégzés érdekében a beépített tömlődob biztosítja, hogy a tömlő mindig a megfelelő helyen legyen, minimálisra csökkentve a balesetveszélyt.
- A kisebb tartó- és indítóerővel rendelkező ergonomikus kézi szórópisztoly biztosítja a kényelmes és fáradságmentes munkavégzést.
- A flexibilis munkavégzés érdekében függőleges és vízszintes működésre is alkalmas. Amikor az eszköz vízszintes üzemmódban van, a kerekek nem érintik a talajt. Ezért a készülék maximális stabilitást nyújt.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V |
Teljesítményfelvétel | 2.8 kW |
Max. nyomás | 200 bar |
Min./max. vízszállítási mennyiség | 0-500 l/ó |
Tömlőhossz | 15 m |
Hosszúság | 380 mm |
Szélesség | 360 mm |
Magasság | 930 mm |
Gép tömege | 28 kg |
Kábelhossz | 5 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!