HDR 175 COMPACT magasnyomású mosó
Hideg vizes magasnyomású mosó, HDR 175 COMPACT
HIDEGVIZES-MOSÓ-(HDR-175-COMPACT)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A készülék tartozéktárolóval, sárgaréz vezérlőházzal és automatikus nyomásmentesítéssel van felszerelve
- A visszahúzható tolókengyelnek köszönhetően a HDR termékcsalád azonnali használatra kész, és alig foglal helyet tárolás és szállítás közben
- A készülék felső részén található egyszerű be- és kikapcsoló rendszer megkönnyíti a kezelést, miközben védi a felhasználó hátát
- A munka megszakításakor az automatikus nyomáskapcsoló azonnal kikapcsolja a berendezést
- A nyomásmentesítő rendszer tehermentesíti a szivattyút, meghosszabbítja az eszköz élettartamát, és jelentősen csökkenti az energia- és vízfogyasztást
- Egy könnyen hozzáférhető és könnyen tisztítható szűrő a vízbevezetésnél szintén megvédi a szivattyút a szennyeződéstől
- A HDR termékcsalád flexibilisen használható, valamint függőleges és vízszintes helyzetben történő működésre készült. A maximális biztonság érdekében vízszintes használat esetén a kerekek nem érintik a talajt, így a készülék nem tud elgurulni.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Teljesítményfelvétel | 2.3 kW |
Max. nyomás | 175 bar |
Min./max. vízszállítási mennyiség | 0-500 l/ó |
Tömlőhossz | 10 m |
Hosszúság | 360 mm |
Szélesség | 380 mm |
Magasság | 930 mm |
Gép tömege | 24 kg |
Kábelhossz | 5 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!