Nedves és száraz ipari porszívó ISS 50-L AUTOMATIC
ISS 50-L ipari nedves-száraz automata porszívó
IPARI PORSZÍVÓ ISS50-L AUTOMATA
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A gépeken és berendezéseken található száraz, nem éghető, káros porok felszívása
Az EN 60335-2-69 előírás szerinti L-porosztály, továbbá garantált, 99 %-os porgyűjtési hatékonyság
Tárolási és felszerelési lehetőség a Würth rendszerkofferek számára
A lapos tartályfej lehetővé teszi a Würth rendszerkofferek felrögzítését.
A tartozékok a készüléken tárolhatók, így bármikor elérhetők
Beépített tároló a keskeny fúvóka számára, eszközhüvely gyorscsatlakozókkal, rugalmas tömlő és tápkábeltároló
Ideális építési területeken történő használatra
Robusztus tartály ütközőkkel és nagy, tartós fémgörgőkkel
Antisztatikus előkészítés
A földelt csatlakozás kiküszöböli az elektrosztatikus töltést. Az elektrosztatikus töltés elleni védelmet a csomagban mellékelt elektromos vezetőképességű tartozékok, valamint a berendezés antisztatikus előkészítése biztosítja.
A berendezés használata és a különböző funkciók vezérlése egyszerű
Kapcsolók a be- és kikapcsoláshoz, a 15 vagy 60 másodperces szűrőtisztításhoz és a fordulatszám-vezérléshez
Az elektromos eszközökkel történő munkavégzés felhasználóbarát módja
Teremérzékelővel felszerelt aljzat az elektromos készülékek automatikus érzékeléséhez; ez lehetővé teszi a porszívónak egy csatlakoztatott elektromos eszközön keresztül történő távoli vezérlését.
Automatikus szűrőtisztító rendszer
- A berendezés a kiválasztott időközönként (15 vagy 60 másodperc) légáram segítségével automatikusan megtisztítja a lapos harmonikaszűrőt.
- Hosszú és zavartalan működés
- Alacsony zajszint
- Hosszú élettartamú szűrő
- Porszívózás közben a porzsákot és a harmonikaszűrőt minden esetben használni kell. Szűrőrendszer nélkül ne használja a porszívót; különben a porszívó motorja meghibásodhat, a megnövekedett finom szemcséjű porkibocsátás pedig egészségügyi kockázatokkal járhat.
- Nedves porszívózáshoz használjon PES lapos redős szűrőt.
Adatlapok(X)
Az erős görgőkkel és ütközőkkel ellátott robusztus, tartós fémtartálynak köszönhetően a berendezés ideális megoldást nyújt a gyártócsarnokokban, műhelyekben vagy építkezéseken lévő munkahelyek és gépek tisztításához
Légáram | 74 l/s |
Tartály űrtartalma | 51 l |
Max. teljesítmény | 1380 W |
Kábelhossz | 7,5 m |
Tömlőcsatlakozás átmérő | 35 mm |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Hangnyomásszint | 68 dB |
IP érintésvédelemi osztály | IP X4 |
Hosszúság | 640 mm |
Szélesség | 370 mm |
Magasság | 1045 mm |
Max. alulnyomás (turbina) | 25.4 kPa |
FUGA-SZÍVÓFEJ-225MM
KÖNYÖKIDOM-VC-2C-(EL-COND)-NW35
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!