Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L AUTOMATIC

Nedves-száraz ipari porszívó, ISS 30-L, automata
EL IPARI PORSZÍVÓ ISS30-L AUTOMATA

Cikksz. 07011330
EAN 4056807687810

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L AUTOMATIC

Cikksz. 07011330
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
Sokoldalú porszívó L-tanúsítvánnyal és automata szűrőtisztítással

L-tanúsítványú porosztály


Az EN 60335-2-69 szabvány szerinti garantált, 99%-os porgyűjtési hatékonyság



Tárolási és felszerelési lehetőség a Würth rendszerkofferek számára


Lapos tartályfej



A tartozékok a készüléken tárolhatók, így bármikor elérhetők


Beépített tároló a keskeny fúvóka számára, eszközhüvely gyorscsatlakozókkal, rugalmas tömlő és tápkábeltároló



Ideális építési területeken történő használatra


Robusztus tartály ütközőkkel és nagy, tartós fémgörgőkkel



Antisztatikus előkészítés


A statikus töltéseket a szállítási terjedelembe tartozó földelt csatlakozódarab és elektromosan vezető tartozékok vezetik el, így garantálva a megbízható védelmet az elektrosztatikus töltések ellen.



Minden funkció könnyen kezelhető és vezérelhető


Kapcsolók a be- és kikapcsoláshoz, a 15 vagy 60 másodperces szűrőtisztításhoz és a fordulatszám-vezérléshez



Felhasználóbarát működtetés az elektromos szerszámokkal együtt


Hall-érzékelővel felszerelt aljzat az elektromos szerszámok automatikus érzékeléséhez; ez lehetővé teszi a porszívó egy csatlakoztatott szerszámon keresztül történő vezérlését.



Automatikus szűrőtisztító rendszer


  • A berendezés a kiválasztott időközönként (15 vagy 60 másodperc) légáram segítségével automatikusan megtisztítja a lapos redőzött szűrőt.

  • Hosszú, zavartalan működést biztosít

  • Alacsony zajszint

  • Hosszú élettartamú szűrő

  • Alacsony karbantartási költségek
Megjegyzés
  • Száraz porszívózás közben a porzsákot és a harmonikaszűrőt minden esetben használni kell. Szűrőrendszer nélkül ne használja a porszívót; különben a porszívó motorja meghibásodhat, a megnövekedett finom szemcséjű porkibocsátás pedig egészségügyi kockázatokkal járhat.

  • Nedves porszívózáshoz használjon PES lapos redőzött szűrőt.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális megoldás az asztalosok, villanyszerelők, parkettás szakemberek, burkolók, valamint a teljes autóipar számára.

Légáram

74 l/s

Vákuum

23 kPa

Tartály kapacitása

30 l

Max. teljesítmény

1380 W

Kábelhossz

7,5 m

Tömlőcsatlakozás átmérő

35 mm

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Hangnyomásszint

69 dB

IP érintésvédelemi osztály

IP X4

Hosszúság

560 mm

Szélesség

370 mm

Magasság

580 mm

Max. alulnyomás (turbina)

25,4 kPa

Tartalmaz: Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L AUTOMATIC:
1 x
Nedves/száraz porzsák, gyapjú

GYAPJÚ-PORZSÁK-ISS35/S-HEZ

Leírás: Rendkívül tépésálló, M porosztályú 3 rétegű gyapjú porszűrőzsák ipari porszívókhoz. Alkalmas normál szennyeződésekhez, csiszolóporokhoz, finom porokhoz és nedves szennyeződésekhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Bevonatos lapos hajtogatott szűrő ISS sorozathoz

REDŐS SZŰRŐ

Mennyiség: 1 x
1 x
Műanyag keskeny fúvóka Szűk helyek porszívózásához, nedves és száraz ipari porszívókhoz

FUGA-SZÍVÓFEJ-225MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális összekötőhüvely elektromosan vezető

ISS ELSZÍVÓ CSATLAKOZÓ

Mennyiség: 1 x
1 x
Könyökidom, elektromosan vezető ISS és TSS sorozathoz

KÖNYÖKIDOM-VC-2C-(EL-COND)-NW35

Mennyiség: 1 x
Gégecső, elektromosan vezető, ISS DN 35 típushoz
1 x
Gégecső, elektromosan vezető, ISS DN 35 típushoz

SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M

Leírás:
3 m
Clip-on, electrically-conductive suction hose for industrial wet and dry vacuum cleaner
Mennyiség: 1 x
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
Nedves/száraz porzsák, gyapjú

GYAPJÚ-PORZSÁK-ISS35/S-HEZ

Rendkívül tépésálló, M porosztályú 3 rétegű gyapjú porszűrőzsák ipari porszívókhoz. Alkalmas normál szennyeződésekhez, csiszolóporokhoz, finom porokhoz és nedves szennyeződésekhez
x 5 db
Kárpitszívó, rácsatlakoztatható

KÁRPITSZÍVÓ

x 1 db
Nedves/száraz porszívófej padlóhoz, dugaszolható ISS sorozathoz

PADLÓSZÍVÓFEJ

x 1 db
Nedves/száraz porszívófej padlóhoz

PADLÓSZÍVÓFEJ-NW35-PP-360MM

Univerzális elszívófej kefecsíkokkal és gumiajkakkal nedves és száraz ipari porszívókhoz
x 1 db
Krómozott szívócső fémből készült az ISS és TSS sorozathoz

PORSZÍVÓCSŐ FÉM ISS

x 1 db
Autóporszívó tartozék, rácsatlakoztatható

AUTÓKÁRPIT TISZTÍTÓFEJ

x 1 db
Gégecső, kapcsos ISS és TSS sorozathoz

ISS-VAKUUMTOMLŐ-NW35-L3M

x 1 db
Szívótömlő, elektromosan vezető ISS és TSS sorozathoz

PORSZÍVÓ GÉGECSŐ NW35-L4M