Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L

ISS 30-L nedves-száraz ipari porszívó
IPARI PORSZÍVÓ ISS30-L

Cikksz. 07011320
EAN 4056807687797

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L

Cikksz. 07011320
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
Praktikus, ergonomikus és sokoldalú porszívó L-tanúsítvánnyal és félautomata szűrőtisztítással

Porosztály: L-tanúsítvány


Az EN 60335-2-69 szabvány szerinti garantált, 99%-os porgyűjtési hatékonyság



Folyamatos szívási teljesítmény, hosszú élettartamú szűrő


Félautomata szűrőtisztítás



Tárolási és felszerelési lehetőség a Würth rendszerkofferek számára


A lapos tartályfej lehetővé teszi a Würth rendszerkofferek felrögzítését.



A tartozékok a készüléken tárolhatók, így bármikor elérhetők


Beépített tároló a keskeny fúvókához, eszközhüvely, rugalmas tömlő és tároló a hálózati kábel számára



Egyszerű és kényelmes használat


A bajonett- és rögzítőzáras csatlakozások révén a 35 mm névleges szélességű tartozékok könnyedén és biztonságosan csatlakoztathatók.



Antisztatikus előkészítés


A földelt csatlakozás kiküszöböli az elektrosztatikus töltést. Az elektromos vezetőképességű tartozékok (külön megvásárolhatók) használatával megelőzhetők a szikrák és az áramütések.

Megjegyzés
  • Porszívózás közben a porzsákot és a harmonikaszűrőt minden esetben használni kell. Szűrőrendszer nélkül ne használja a porszívót; különben a porszívó motorja meghibásodhat, a megnövekedett finom szemcséjű porkibocsátás pedig egészségügyi kockázatokkal járhat.

  • Nedves porszívózáshoz használjon PES lapos redős szűrőt.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden általános tisztítási munkához ideális, például autó porszívózása, padlótisztítás vagy munkapad tisztítása.

Légáram

74 l/s

Vákuum

23 kPa

Tartály kapacitása

30 l

Max. teljesítmény

1380 W

Kábelhossz

7,5 m

Tömlőcsatlakozás átmérő

35 mm

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Hangnyomásszint

70 dB

IP érintésvédelemi osztály

IP X4

Hosszúság

540 mm

Szélesség

370 mm

Magasság

560 mm

Max. alulnyomás (turbina)

25,4 kPa

Tartalmaz: Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L:
1 x
Nedves/száraz porzsák, gyapjú

GYAPJÚ-PORZSÁK-ISS35/S-HEZ

Leírás: Rendkívül tépésálló, M porosztályú 3 rétegű gyapjú porszűrőzsák ipari porszívókhoz. Alkalmas normál szennyeződésekhez, csiszolóporokhoz, finom porokhoz és nedves szennyeződésekhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Kárpitszívó, rácsatlakoztatható

KÁRPITSZÍVÓ

Mennyiség: 1 x
1 x
Nedves/száraz porszívófej padlóhoz, dugaszolható ISS sorozathoz

PADLÓSZÍVÓFEJ

Mennyiség: 1 x
1 x
Gégecső, kapcsos ISS és TSS sorozathoz

ISS-VAKUUMTOMLŐ-NW35-L3M

Leírás:
3 m
Mennyiség: 1 x
1 x
Lapos redős szűrő, papír ISS sorozathoz

SZŰRŐ, REDŐS

Mennyiség: 1 x
1 x
Műanyag keskeny fúvóka Szűk helyek porszívózásához, nedves és száraz ipari porszívókhoz

FUGA-SZÍVÓFEJ-225MM

Mennyiség: 1 x
2 x
Krómozott szívócső fémből készült az ISS és TSS sorozathoz

PORSZÍVÓCSŐ FÉM ISS

Mennyiség: 2 x
Kapcsos könyök ISS és TSS sorozathoz
1 x
Kapcsos könyök ISS és TSS sorozathoz

ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35

Mennyiség: 1 x
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
PE hulladékgyűjtő zsákok sodorva-hurkolt szövettel

PE PORZSÁK ISS

A pormentes eltávolításhoz
x 10 db
Bevonatos lapos hajtogatott szűrő ISS sorozathoz

REDŐS SZŰRŐ

x 1 db
Univerzális összekötőhüvely elektromosan vezető

ISS ELSZÍVÓ CSATLAKOZÓ

x 1 db
Cementszűrő porzsák, ISS 35 ISS 35 (-S automatic) ipari nedves és száraz porszívóhoz

CEMENTSZŰRŐTASAK ISS 35

x 5 db
Nedves/száraz porszívófej padlóhoz

PADLÓSZÍVÓFEJ-NW35-PP-360MM

Univerzális elszívófej kefecsíkokkal és gumiajkakkal nedves és száraz ipari porszívókhoz
x 1 db
Szívótömlő, elektromosan vezető ISS és TSS sorozathoz

PORSZÍVÓ GÉGECSŐ NW35-L4M

x 1 db
Könyökidom, elektromosan vezető ISS és TSS sorozathoz

KÖNYÖKIDOM-VC-2C-(EL-COND)-NW35

x 1 db
Hosszabbító tömlő műanyagból készült az ISS és TSS sorozathoz

HOSSZABBÍTÓ-TÖMLŐ-VC-NW35-L3M