HDR 145 SUBCOMPACT magasnyomású mosó
Hideg vizes magasnyomású mosó, HDR 145 SUBCOMPACT
HIDEGVIZES-MOSÓ-(HDR-145-SUBCOMPACT)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A nagynyomású mosó könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, még a kihívást jelentő környezetekben is
- A kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően a HDR 145 SUBCOMPACT egyszerűen szállítható és tárolható, anélkül, hogy romlana a teljesítmény
- A robusztus anyagok és a kiváló minőségű felület hosszú élettartamot és megbízhatóságot biztosít, még intenzív használat esetén is
- Az ergonomikus fogantyúk és az intuitív kezelőelemek különösen kényelmessé és egyszerűvé teszik a készülék kezelését
- Sokféle alkalmazáshoz ideális, például a járművek és gépek, valamint homlokzatok és járdák tisztításához
Adatlapok(X)
A HDR 145 SUBCOMPACT hidegvizes magasnyomású mosó ideális a hatékony tisztítási eredmény eléréséhez bel- és kültéren egyaránt. Kompakt méreteinek és beépített tömlőfelcsévélőjének köszönhetően különösen rugalmas és könnyen kezelhető.
Névleges feszültség | 220 V |
Teljesítményfelvétel | 1,8 kW |
Max. nyomás | 145 bar |
Min./max. vízszállítási mennyiség | 0-400 l/ó |
Tömlőhossz | 8 m |
Hosszúság | 35 cm |
Szélesség | 32 cm |
Magasság | 84 cm |
Gép tömege | 18,12 kg |
Kábelhossz | 5 m |

LANC-HDR175/200-155GRAD

HDSPRGUN-HDR175/200-M22X1,5