SEG 10 COMPACT elektromos kárpittisztító
Elektromos kárpitisztító, SEG 10 COMPACT
EL-KÁRPITTISZTÍTÓ-(SEG10 COMPACT)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló vízextrakciós eredmények: rendkívül kismértékű a visszamaradó nedvesség a tisztítás után, ami azt jelenti, hogy a megtisztított kárpitok és szőnyegek újra használatba vehetők
- Ideális a kárpitozás és járművek belterének tisztításához
- A tisztítási folyamat és a vízkiszívási teljesítmény folyamatosan ellenőrizhető a nagyméretű, átlátszó fedélnek köszönhetően
- A praktikus hordfogantyú, valamint a kábel- és szívófejtartók biztosítják a könnyű szállítást
- Kompakt, helytakarékos kialakítás
A megfelelő elszívás érdekében a szívófejet vízszintesen kell mozgatni a padló vagy a kárpit mentén.
Adatlapok(X)
Elsődlegesen bútorkárpit tisztításához, de szőnyegek kis területén található foltok eltávolításához is alkalmas. Tetszőleges padlószívófejjel együtt nagyobb területeken is használható (cikksz. 0701111005).
Névleges feszültség | 230 V |
Motorteljesítmény | 1380 W |
Átfolyási teljesítmény | 1 l/perc |
Vákuum | 273 mbar |
Édesvíztartály | 8 l |
Szennyvíztartály | 7 l |
Max. tisztítóoldat | 40 °C |
Hosszúság | 575 mm |
Szélesség | 330 mm |
Magasság | 445 mm |
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!