Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátor, LI-CV 18 V/1,5 Ah

Akkumulátor, LI-CV, 18 V/1,5 Ah
LI-ION AKKUMULÁTOR 18 VOLT 1,5 AH
MASTER

Cikksz. 0700916515
EAN 4053479221571

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag.

Lítium-ionos technológia


Jobb teljesítmény, kisebb súly, nincs memória effektus.



Kompatibilis a jelenleg kapható, 18 V-os akkumulátor rendszerrel működő termékekkel.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

1.5 Ah

Töltési idő

25 perc

Tölthető akku/akku tömege

340 g

Megfelelő töltőkészülékek

AL 30-CV-Li

RoHS megfelelőség

Igen

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

06

Terméktömeg (darabonként)

340.000 g

Egycellás ellenőrzéssel

Nem

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk