Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

wSafe® 2000 PU pneumatikus spiráltömlő

PU spiráltömlő klt, wSafe 2000
SPIRÁL-LÉGTÖMLŐ-KLT-ID8,0MM-L8M-S2000
WSAFE

Cikksz. 0699945812
EAN 4058794934854

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy ellenálló képességű és tartós PU pneumatikus spiráltömlő rászerelt wSafe 2000 sorozathoz tartozó szerelvényekkel

Nagy munka komfort és szélesebb felhasználási terület


A poliuretánból (PU) készült pneumatikatömlő jelentősen könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.



Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz


Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.



Nagy UV-állóság, különösen ellenálló olajjal, oldószerekkel és egyéb nem nedvesítő oldatokkal szemben


Robusztus szövetbetétek és kiváló minőségű észteralapú poliuretán bevonat



Nagyfokú munkahelyi biztonság


Az egyenes tömlővégek hozzájárulnak a kényelmes munkavégzéshez, és csökkentik a botlás veszélyét.



Légtelenítéskor nem csúszkál a tömlő


A wSafe 2000 biztonsági tengelykapcsolók révén

Megjegyzés
  • Nem alkalmazható festési munkákra

  • Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. üzemi nyomás

10 bar

Tömlő belső átmérő

8 mm

Tömlő külső átmérő (A)

12 mm

Munkahossz

8 m

Hosszúság (megnyújtott állapot)

10 m

Átmérő (D)

65 mm

Darabszám a készletben

3 PCS

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk